- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- ゲートプロテクター 40mmのおすすめ人気ランキング
ゲートプロテクター 40mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新97件の「ゲートプロテクター 40mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゲートプロテクター45mm」、「アオリガード」、「ゲートプロテクター」などの商品も取り扱っております。
積み荷をいためず、荷台パネルを保護します。CY-0046AN・CY-0081ANは本体に直接コーナーガード付。CY-0046SN・CY-0022Nは本体に直接テープ付。CY-0046N・CY-0046AN・CY-0046SN(2本線)、CY-0038N(3本線)を製品内側に識別として印を入れてあります。
色黒
両面テープ付きですぐに取り付け!
あおりの両サイド・背面にとりつけられるセット品です。
カット不要で長尺のため、巻き癖もなく、取り付けやすい!
また、ゴム素材ですので、切ることによって長さの調整ができます。
用途軽トラあおりのキズ防止に材質軟質PVC(3Mテープ付)長さ(mm)1960×2本、1390×1本適合サイズ(mm)(ゲート内幅)25テープ種類韓国3M社製(住友3M7108AADと同等品)
SK11あおりガード
あおり、とりいをキズから守ります。滑り止め効果もあり、ショックを軽減します。フリーカットなのであおりの長さに合わせることが可能です。
用途軽トラックのあおり、とりいをガード。長さ(m)6
1本(6m)
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
TK-20(1000mm)とTK-21(400mm)を使用すると、経済的で余らない。あおりを傷つけない、弾力性があるあおりガード。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。滑り止め・ショック軽減。軽トラック新規格対応。
厚さ(mm)約2高さ×幅(mm)25×33
あおりを傷つけない、弾力性があるあおりガード。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。滑り止め・ショック軽減。軽トラック新規格対応。
セット内容TK-21/1本、TK-20/6本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(TK-21)400×25×33、。(TK-20)1000×25×33
1セット
¥5,998税込¥6,598
3日以内出荷
軽トラック用のあおり、とりいのキズから守るあおりガードです。(新規格対応)。付属の両面テープを貼って取り付けるだけ。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。すべり止め効果もあり、ショックを軽減します。フリーカットなのであおりの長さに合わせる事ができます。
用途軽トラック関連付属品両面テープ(幅25mm×長さ6m)長さ(mm)6000幅(mm)(内寸)25質量(kg)1.8長さ(m)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(パッケージ)300×335×40高さ×幅(mm)(外寸)25×34
1本
¥5,698税込¥6,268
当日出荷
OHNO(大野ゴム工業)荷台パネルカバー(汎用型)
セット内容サイド1960mmx2本/リア1385mmx1本/トリイ1050mmx1本材質塩化ビニール色黒タイプ15mm幅両面テープ本体貼り付け済パネル幅(mm)サイド・リア 30 トリイ 17.5主な適合車種ハイゼットトラック/ピクシストラック/サンバートラック
1セット
¥8,198税込¥9,018
4日以内出荷
トラックの荷台・アオリ部・トリイ部の保護。荷物の傷付き防止。荷物の積み下ろし時に傷つきやすい荷台のパネルを守ります。キズが深く入るとサビの原因にもなるので、耐候性・耐久性に優れたシルバーラインの装着をオススメします。
両面粘着テープは製品に貼り付け済で、取り付け簡単。
耐摩耗性に優れています。
柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
厚さ(mm)8付属品両面テープトラスコ品番473-9787長さ(mm)450幅(mm)50質量(g)371
1本
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
汎用トラック荷台マット。
本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。
滑り止めの凹凸付。
用途トラックの荷台カバーマット材質再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤色黒径(丸)(Φ)23mm伸び(%)250引張強度(MPa)3模様丸型硬度(ショア A)65比重(g/cm3)1.5
軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
軽トラックの荷台からの積み降ろしの際、上部を保護するとともに積み荷も守ります。
両面テープで取り付けが簡単。適度な弾力性。耐寒、耐熱、耐候性に優れる。ショック軽減、傷防止、すべり止め効果がある。
用途軽トラックの荷台ののアオリ部の保護と積み荷の保護用に。付属品両面テープ1個厚さ(mm)3色黒高さ(mm)45長さ(m)6.5包装形態箱入RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。
裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。
マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000厚さ(mm)8
LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-9-72
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829色ブラックアズワン品番64-6797-23
1本
¥14,980税込¥16,478
4日以内出荷
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
厚さ(mm)3寸法(縦×横)(mm)20×20材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
大研化成工業ゲートプロテクター
軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品をご用意しました。必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選びいただけます。
用途荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。材質PVC色黒取付貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)2
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49材質ポリカーボネート(PC)色クリアー種類エッジシールRoHS指令(10物質対応)対応